Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U55050.031.0300 Hylsskruv Standard Rostfritt Stål 5/16-18X3, 25PK | AB7CKQ 22TV33

APPROVED VENDOR U55050.031.0300 Insexskruv Standard rostfritt stål 5/16-18X3, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB7CKQ Modell: U55050.031.0300Cross Ref: 22TV33 / 42KU35

Få det Maj 20, Måndag
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
452SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.7 / 16 "
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypStandard
Längd under huvudet3"
Material316 Stainless Steel
Min. Brottgräns85,000 psi
Rockwell HårdhetB80 till C32
Temp. Räckvidd- 50 grader F till 550 grader F.
Tråd Dia.5 / 16 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.125 "
Tråd storlek18
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8059
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U55050.031.0300 Insexskruv Standard rostfritt stål 5/16-18X3, 25PK
452SEK /packa