START INTERNATIONAL ZCM2000-serien, programmerbara tejpdispensrar


Filter
Färg: Svart , Konstruktion: Stål och kraftig plast , Kärnhållare: 1 ", 1.4", 3 " , Klippnoggrannhet: +/- 0.04 " , Klipplängd: 0.79 till 39 " , Längdinställning: Digital , Max. Roll Outside Dia.: 7" , Max. Tejpbredd: 2" , Tejpklippare: Automat , Bandbredd: 0.28 till 2 " , Spänning: 117V
StilModellHöjdArtikelLängdMinneBreddPris (ex moms)
A
ZCM2000X
-Tejphållare-10-17 737 SEK
RFQ
B
ZCM2000B
5.9 "Tejphållare9.7 "35.4 "13 527 SEK
C
ZCM2000K
5.9 "Tejphållare9.7 "35.4 "17 222 SEK
D
ZCM2000C
5.9 "Tejphållare9.7 "35.4 "12 580 SEK
E
ZCM2000E
5.9 "Dispenser för två remsor9.7 "35.4 "13 344 SEK
D
ZCM2000
6.3 "Tejphållare9.7 "35.3 "10 772 SEK
D
ZCM2000NM
6.375 "Tejphållare9 11 / 16 "-5.38 "13 956 SEK
F
ZCM2000T
6.375 "Tejphållare9 11 / 16 "-5.38 "11 586 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?