AKRO-MILS 13014 Stak-N-Store Bins


Filter
Höjd: 12 " , Innerhöjd: 12 1 / 4 " , Innerlängd: 15 5 / 8 " , Inre bredd: 8" , Längd: 16 "till 18" , Lastkapacitet: 75 lb. , Material: Polymerer av industriell kvalitet , Ytterhöjd: 12 1 / 2 " , Ytterlängd: 17 1 / 2 " , Yttre bredd: 10 7 / 8 " , Typ: Tung industriell användning , Volym: 0.98 cu. ft. , Bredd: 10 "till 12"
StilModellFärgförpackning AntalPris (ex moms)
A
13014BLÅ
Blå4465 SEK
B
13014SKLAR
Rensa4449 SEK
C
13014GRÅ
Grå4465 SEK
D
13014RED
Red500465 SEK

13014 Stak-N-Store Bins

Akro-Mils 13014-serien, Stak-N-Store-behållare används för förvaring av tunga och skrymmande föremål på kontor och kommersiella utrymmen. De har en polymerkonstruktion av industriklass med stora radiehörn, valsade fälgar och förstärkt ribbor för ökad styrka, stabilitet, korrosionsbeständighet och hållbarhet. Dessa främre behållare för flerfunktionsbehållare staplas upp för att bilda stabila förvaringsenheter på golv eller vanliga industriella hyllenheter. De har en bred trattfront för enkel åtkomst till föremål och stora komforthandtag för enkel grepp och transport av behållarna. Välj mellan ett brett utbud av dessa 15-5/8 x 8 tum (inre längd x inre bredd) Stak-N-Store-papperskorgar, tillgängliga i blått, klart, rött och grått.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?