Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U55050.037.0300 Hylsskruv Standard Rostfritt Stål 3/8-16X3, 10PK | AB7CLD 22TV45

APPROVED VENDOR U55050.037.0300 Insexskruv Standard rostfritt stål 3/8-16X3, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB7CLD Modell: U55050.037.0300Cross Ref: 22TV45 / 42KU47
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
666SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.9 / 16 "
Huvudhöjd3 / 8 "
Head TypStandard
Längd under huvudet3"
Material316 Stainless Steel
Min. Brottgräns85,000 psi
Rockwell HårdhetB80 till C32
Temp. Räckvidd- 50 grader F till 550 grader F.
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
Tråd storlek16
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.513
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U55050.037.0300 Insexskruv Standard rostfritt stål 3/8-16X3, 10PK
666SEK /packa