WARN Dra elektriska vinschar


Filter
StilModellRepmaterialFulllastförstärkareVäxelförhållandeSpänningsvärdeVäxeltypMotor HPTotala höjdenTotal längdPris (ex moms)
A
ZEON 8 -S
Syntetisk413162:112 VDC3-stegs planetarisk utrustning-11 "24 "20 612 SEK
B
ZEON 10 - S
Syntetisk409216:112 VDC3-stegs planetarisk utrustning-11 "24 "22 079 SEK
C
28500
Wire460156:112 VDC3-stegs planetarisk utrustning4-3/57 3 / 5 "21 4 / 5 "16 702 SEK
D
26502
Wire435216:112 VDC3-stegs planetarisk utrustning4-4/58"18 "14 744 SEK
E
68801
Wire507315:112 VDC3-stegs planetarisk utrustning4-3/59 2 / 3 "24 1 / 5 "36 633 SEK
F
2000DC
Wire83153:112 VDCSplit Ring1-3/56"13 "2 084 SEK
G
4000DC
Wire297154:112 VDC3-stegs planetarisk utrustning1-9/107"16 "6 449 SEK
H
ZEON 8
Wire413162:112 VDC3-stegs planetarisk utrustning-11 "24 "17 575 SEK
I
ZEON 10
Wire409216:112 VDC3-stegs planetarisk utrustning-11 "24 "18 283 SEK
J
ZEON 12
Wire438216:112 VDC3-stegs planetarisk utrustning-11 "24 "18 637 SEK
K
47801
Wire460315:112 VDC3-stegs planetarisk utrustning4-3/510.25 "28.25 "32 907 SEK
L
17801
Wire440261:112 VDC3-stegs planetarisk utrustning4-3/511 "24.375 "29 181 SEK
M
93000
Wire20.9216:1115 / 230 VAC3-stegs planetarisk utrustning2/38"25.75 "21 109 SEK
N
80010
Wire6.5261:1115 VACDifferentiell planetarisk4/56.25 "15 3 / 7 "5 154 SEK

Dra elektriska vinschar

WARN elektriska vinschar används för att flytta tunga laster eller bogsera fordon med mindre ansträngning än manuella vinschar. Dessa enheter har en låg profildesign och en kontrollbox för ett brett utbud av monteringsalternativ. De kan dra laster horisontellt eller lyfta och sänka dem vertikalt. Dessa vinschar är integrerade med en 3-stegs planetväxel för pålitlig drift och en exklusiv bromsdesign för överlägsen kontroll under vinschning. De har en höghastighetsmotor som ger snabb linjehastighet och stark dragkraft. Dessa enheter finns i höjder från 6 till 11 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?