Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U55050.075.0200 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel 3/4-10X2, 5PK | AB7CMG 22TV71

APPROVED VENDOR U55050.075.0200 Insexskruv Standard rostfritt stål 3/4-10X2, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB7CMG Modell: U55050.075.0200Cross Ref: 22TV71 / 42KU74

Få det Maj 7, Tisdag
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
773SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek3/4 "-10
Drivstorlek5 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.1.125 "
Huvudhöjd3 / 4 "
Head TypStandard
Längd under huvudet2"
Material316 Stainless Steel
Min. Brottgräns85,000 psi
Rockwell HårdhetB80 till C32
Temp. Räckvidd- 50 grader F till 550 grader F.
Tråd Dia.3 / 4 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2"
Tråd storlek10
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9274
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U55050.075.0200 Insexskruv Standard rostfritt stål 3/4-10X2, 5PK
773SEK /packa