GODKÄND SÄLJARE U55070.037.7200 Gängstång rostfritt stål 3 / 8-16x6 fot | AD9EPP 4RDL9

APPROVED VENDOR U55070.037.7200 Gängad stång rostfritt stål 3/8-16x6 fot

Artikel: AD9EPP Modell: U55070.037.7200Korsreferens: 4RDL9
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

253SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad stång
Klass1A
FinishEnkel
Material316 Stainless Steel
Total längd6ft.
Rockwell HårdhetB80 till C32
Temp. RäckviddInte betygsatt
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek3 / 8-16
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.79
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7318155051
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Helgängad stång utformad för att ge hög hållfasthet vid montering och fastsättning av komponenter i sammansättningar eller strukturer
    • 316 rostfritt stålkonstruktion för hög korrosionsbeständighet; perfekt för applikationer i våta miljöer, saltvatten och klor
    • Uppfyller ASME B18.313-standarden och klassificeras för B80 Rockwell-hårdhet

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U55070.037.7200 Gängad stång rostfritt stål 3/8-16x6 fot
253SEK /enhet