Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U55080.100.0001 Hex Nut Full 1-8 1 1/2 Inch Width, 5PK | AB3YUE 1WB96

APPROVED VENDOR U55080.100.0001 Sexkantmutter Full 1-8 1 1/2 tum Bredd, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB3YUE Modell: U55080.100.0001Korsreferens: 1WB96
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
210SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantsmutter
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek1 "-8
FinishEnkel
Grade316
Höjd55 / 64 "
Material316 Stainless Steel
Mutter typSexkantsmutter
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
Typfull
Bredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.64
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)16.99
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U55080.100.0001 Sexkantmutter Full 1-8 1 1/2 tum Bredd, 5PK
210SEK /packa