Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U55205.050.0001 Flat Washer Sae 316 Stainless Steel Fits 1/2 Inch, 25PK | AB2TYH 1NU79

APPROVED VENDOR U55205.050.0001 Flat Bricka Sae 316 rostfritt stål Passar 1/2 tum, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB2TYH Modell: U55205.050.0001Korsreferens: 1NU79 / 42KU95
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
162SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSAE Bricka
FärgSilver
FinishEnkel
Passar bultstorlekar1 / 2 "
Inuti Dia.17 / 32 "
Material316 Stainless Steel
Utanför Dia.1 1 / 16 "
Package Vikt0.46
Rockwell HårdhetB80
Tjocklek0.098 "
Tjocktolerans+/- 0.023 "
TypSAE (N)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2133
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U55205.050.0001 Flat Bricka Sae 316 rostfritt stål Passar 1/2 tum, 25PK
162SEK /packa