Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U63265.013.0400 Toggle Bolt Size 1/8 4 Inch Length, 50PK | AA3GAF 11K303

APPROVED VENDOR U63265.013.0400 Toggle Bolt Storlek 1/8 4 tums längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AA3GAF Modell: U63265.013.0400Korsreferens: 11K303
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
248SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelByt bult
Boltstorlek1 / 8 "
Borrstorlek1 / 2 "
Huvud Dia.1 / 4 "
Huvudhöjd0.1 "
Head TypMushroom
MaterialStål
Skruvlängd4"
Storlek1 / 8 "
gäng~~POS=TRUNC3 31 / 32 "
Tråd storlek6-32
Användbar längd3.125 "
Ving span1-1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4252
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.013.0400 Toggle Bolt Storlek 1/8 4 tums längd, 50PK
248SEK /packa