Kapacitet: 400 Ibs , Färg: Blå, gul , HP: 2 hk , Inkluderar: (2) Glasfyllda nylonsvängbara hjul 8" x 2", (2) Glasfyllda styva nylonhjul 8" x 2", och (2) justerbara golvlås , Material: Stål , Max. Rotationsgrad: 45 grader , Max. Användbar rännvidd: 27 " , Min. Användbar rännvidd: 20 " , Antal batterier: 1 , Antal lås: 2 , Fas: 1 , Plattformslängd: 27 1 / 8 " , Plattformsmaterial: Stål , Plattformsbredd: 27 " , Nätsladds längd: 8 ft. , Roterad höjd: 155 5 / 16 " , Hjuldia.: 8" , Hjulmaterial: Glasfylld nylon , Hjulbredd: 2" , Bredd: 46 "