Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U63265.025.0500 Toggle Bolt Size 1/4 5 Inch Length, 50PK | AA3GAP 11K311

APPROVED VENDOR U63265.025.0500 Toggle Bolt Storlek 1/4 5 tums längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AA3GAP Modell: U63265.025.0500Korsreferens: 11K311
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
483SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelByt bult
Boltstorlek1 / 4 "
Borrstorlek11 / 16 "
Huvud Dia.7 / 16 "
Huvudhöjd3 / 16 "
Head TypMushroom
MaterialStål
Skruvlängd5"
Storlek1 / 4 "
gäng~~POS=TRUNC4.875 "
Tråd storlek1 / 4-20
Användbar längd3.375 "
Ving span2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.61
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.025.0500 Toggle Bolt Storlek 1/4 5 tums längd, 50PK
483SEK /packa