Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U67021.025.0050 Screw Thread Cutting 1/4-20 X 1/2 Inch, 50PK | AA9WUG 1HA24

APPROVED VENDOR U67021.025.0050 Skruvgängskärning 1/4-20 X 1/2 tum, 50PK

Finns i lager
Artikel: AA9WUG Modell: U67021.025.0050Korsref.: 1HA24
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
151SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådskärningsskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek3 / 8 "
FinishZink-pläterad
Huvudvinkel0.520-0.480 "
Huvud Dia.0.375-0.367 "
Huvudhöjd0.19 till 0.172 "
Head TypHex tvättmaskin
Längd1 / 2 "
MaterialFallhärdat stål
System för mätningInch
Tråd storlek1 / 4-20
TypF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.25
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)3.18
HS-kod7318145080
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U67021.025.0050 Skruvgängskärning 1/4-20 X 1/2 tum, 50PK
151SEK /packa