Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U69135.025.0260 Nitmutter Räfflad zink 1/4-20 X 0.684, 40PK | AE4WZM 5NNP3

APPROVED VENDOR U69135.025.0260 Nitmutter räfflade zink 1/4-20 X 0.684, 40PK

Finns i lager
Artikel: AE4WZM Modell: U69135.025.0260Korsreferens: 5NNP3
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
206SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitmutter
Kroppsdia.0.390 "
Borrstorlek25 / 64 "
Finishzink
Flänsdia.0.492 "
Grip Range0.165 till 0.260 "
Huvud Dia.0.490 "
Huvudhöjd0.04 "
Hålstorlek0.390 "
Längd0.684 "
MaterialStål
Mutter typRynkad flänsad
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2084
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U69135.025.0260 Nitmutter räfflade zink 1/4-20 X 0.684, 40PK
206SEK /packa