WESCO Trumslingar


Filter
Totala höjden: 18.75 " , Total längd: 2" , Total bredd: 2.25 "
StilModellLastkapacitetMaterialPris (ex moms)
A
440010
750 lb.Bronze1 507 SEK
A
440009
1000 lb.Stål767 SEK

Trumslingar

Wesco trumslingar är utformade för att lyfta stängda eller öppna trummor i horisontell orientering. Dessa lyftselar har en D-formad lyftring för montering över de flesta överliggande system som väger upp till 1000 lb. De är också utrustade med en omvänd ring för montering av nätlyftar. Välj från ett brett utbud av dessa trumslingar, tillgängliga i stål- och bronsvarianter Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?