Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U69136.019.0130 Nitmutter Flänsad zink 10-24 X 0.510, 50PK | AE4WXC 5NNG8

APPROVED VENDOR U69136.019.0130 Nitmutter flänsad zink 10-24 X 0.510, 50PK

Finns i lager
Artikel: AE4WXC Modell: U69136.019.0130Korsreferens: 5NNG8
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
148SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitmutter
Kroppsdia.0.250 "
Borrstorlek1 / 4 "
Finishzink
Flänsdia.0.406 "
Grip Range0.079 till 0.130 "
Huvud Dia.0.406 "
Huvudhöjd0.04 "
Hålstorlek0.250 "
Längd0.603 "
MaterialStål
Mutter typFlänsad
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1192
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U69136.019.0130 Nitmutter flänsad zink 10-24 X 0.510, 50PK
148SEK /packa