Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U69136.025.0200 Rivet Nut Flanged Zinc 1/4-20 X 0.750, 40PK | AE4WWY 5NNG4

APPROVED VENDOR U69136.025.0200 Nitmutter flänsad zink 1/4-20 X 0.750, 40PK

Finns i lager
Artikel: AE4WWY Modell: U69136.025.0200Korsreferens: 5NNG4
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
204SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitmutter
Kroppsdia.0.332 "
BorrstorlekQ
Finishzink
Flänsdia.0.475 "
Grip Range0.140 till 0.200 "
Huvud Dia.0.475 "
Huvudhöjd0.058 "
Hålstorlek0.332 "
Längd0.75 "
MaterialStål
Mutter typFlänsad
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5459
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U69136.025.0200 Nitmutter flänsad zink 1/4-20 X 0.750, 40PK
204SEK /packa