KABELSCHLEPP Varitrak (r) Öppet stålbult


Filter
Kavitetshöjd: 4.29 "/ 109 mm , Tvärstångsmaterial: Aluminium , Länk till Link Pitch: 7.09 "/ 180 mm , Antal länkar: 2 , Stil: Öppen , Typ: Varitrak (R) kraftigt stål
StilModellBöj RadiusKavitetsbreddLoop HöjdSlinglängdUtanför breddPris (ex moms)
A
S1800-16.00-RMS-320-3v1
12.6 "/ 320 mm16 "/ 406.4 mm30.71 "/ 780 mm67.91 "/ 1725 mm18.44 "/ 468.4 mm4 172 SEK
A
S1800-16.00-RMS-435-3v1
17.13 "/ 435 mm16 "/ 406.4 mm39.76 "/ 1010 mm82.17 "/ 2087 mm18.44 "/ 468.4 mm4 172 SEK
B
S1800-12.00-RMS-435-2v1
17.13 "/ 435 mm12 "/ 304.8 mm39.76 "/ 1010 mm82.17 "/ 2087 mm14.44 "/ 366.8 mm4 416 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?