Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR UST011743 Flat Washer Sae Fits 3/8 Inch, 100PK | AF2EHH 6RPP2

APPROVED VENDOR UST011743 Flat Bricka Sae Passar 3/8 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AF2EHH Modell: UST011743Korsreferens: 6RPP2
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
111SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
FärgSilver
Finishzink
Passar bultstorlekar3 / 8 "
Inuti Dia.13 / 32 "
MaterialStål
Utanför Dia.13 / 16 "
Storlek3 / 8 "
Tjocklek0.062 "
TypFlat

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.29
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Rockwell HårdhetStorlekTjocklekTjocktoleransPris
GODKÄND LEVERANTÖR 5GAX1 Flat Bricka Iso 7089 Dac 500b Passar M42 | AE3UNN 5GAX1DAC 500BM4244mm78mmC 30-40-5mm+/- 0.600mm638SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 5KEF8 Flat Bricka Din 6916 Med Carbon Passar till M42 | AE4GQP 5KEF8EnkelM4244mm78mmC 29-36-8mm+/- 0.800mm263SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR UST011743 Flat Bricka Sae Passar 3/8 tum, 100PK
111SEK /packa