GODKÄND SÄLJARE WarmMat-100-1 Elektrisk golvvärmesats 100 kvm. Fötter | AE9ULF 6MJW5

APPROVED VENDOR WarmMat-100-1 elektrisk golvvärmesats 100 kvm. Fötter

Finns i lager
Artikel: AE9ULF Modell: WarmMat-100-1Korsreferens: 6MJW5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 255 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk golvvärmesats
Omgivningstemp. Räckvidd32 till 104 grader F
Kall bly2-tråds 16 AWG Plus markfläta, 10 'längd
Kontrollområde40 till 104 grader F
Kontroll typTermostat
Kontrollvolts120
Djup1 / 8 "
VisaDigital Display
Värmeområde100 kvadratfot
Värmekabelkonstruktion22-28 AWG / fast ledare, FEP-isolering, AL-folie, PVDF-hylsa
Längd61ft.
Min. Böj radie5 / 8 "
Program per vecka7-dagars programmerbar
Givartyp2-tråd, 10 'ledningstråd
Temp. Inställningar per dagPå / av-kontroll
Spänning120
Watt per kvadrat Ft.12
Bredd20 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.11
Fartygets höjd (cm)57.4
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)19.81
HS-kod8516790000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Kontrollström (16)
    • Avstånd mellan värmekablar (3 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR WarmMat-100-1 elektrisk golvvärmesats 100 kvm. Fötter
3 255 kr /enhet