HONEYWELL Stiftkolv ställdon Premium Miniatyr Snap Switch


Filter
Djup: 0.4 " , Höjd: 0.63 " , Husmaterial: PCT Polyester termoplast , Monteringsmått: 0.41 x 0.87 "centra , Drifttemp. Räckvidd: -40 grader till 180 grader F. , Terminaltyp: Quick Connect , Typ av ställdon: Stiftkolv
StilModellSläpp kraftStälldonets längdKontaktformulärSpänningsvärdeStrömDifferentiell resaMax. FörresaDriftkraftPris (ex moms)
A
V7-5F17D8
-Ej tillämpligSPDT250 VAC3A0.002 till 0.010 "0.047 "0.53 oz.172 SEK
B
V7-4A17D8
-Ej tillämpligSPDT277 VAC5A0.01 "1.19mm0.25N89 SEK
C
V7-3E17E9
0.18 oz.Ej tillämpligSPDT250 VAC10A0.01 "1.19mm0.49N78 SEK
D
V7-3E17D8
0.18 oz.Ej tillämpligSPDT277 VAC10A0.002 till 0.010 "0.047 "1.7 oz.68 SEK
E
V7-1Z19E9
0.70 oz.Ej tillämpligSPDT250 VAC25A0.01 "0.047 "7.9 oz.124 SEK
F
V7-1V29E9
0.70 oz.1.14 "SPST-NR277 VAC21A0.01 "1.19mm2.22N173 SEK
G
V7-1V19E9
0.70 oz.Ej tillämpligSPDT277 VAC21A0.002 till 0.010 "0.047 "7.9 oz.200 SEK
H
V7-1B37D8
0.86 oz.1.14 "SPST-NC277 VAC3A0.01 "1.19mm1.47N64 SEK
I
V7-1B17D8
0.86 oz.Ej tillämpligSPDT250 VAC3A0.002 till 0.010 "0.047 "5.3 oz.79 SEK
J
V7-1S17D8
0.86 oz.1.14 "SPDT125 VAC0.1A0.002 till 0.010 "0.047 "5.3 oz.117 SEK
K
V7-1C37D8
0.86 oz.1.14 "SPST-NC250 VAC15A0.002 till 0.010 "0.047 "5.3 oz.56 SEK
L
V7-1C27E9
0.86 oz.1.14 "SPST-NR277 VAC15A0.01 "1.19mm1.47N99 SEK
M
V7-1C17D8
0.86 oz.Ej tillämpligSPDT250 VAC15A0.002 till 0.010 "0.047 "5.3 oz.72 SEK
N
V7-1C17E9
0.88 oz.Ej tillämpligSPDT277 VAC15A0.002 till 0.010 "0.047 "5.3 oz.70 SEK
O
V7-2B17D8
0.353 oz.1.14 "SPDT250 VAC3A0.002 till 0.010 "0.047 "2.63 oz.77 SEK
P
V7-2B17E9
0.353 oz.Ej tillämpligSPDT277 VAC3A0.01 "1.19mm0.74N76 SEK
Q
V7-6B19D8
4.00 oz.1.14 "SPDT277 VAC3A0.002 till 0.010 "0.047 "6 till 14 oz.114 SEK
R
V7-6C17D8
4.00 oz.Ej tillämpligSPDT277 VAC15A0.002 till 0.010 "0.047 "6 till 14 oz.75 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?