Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR WAS404#4 Flat Washer 18-8 Stainless Steel Fits 4 Inch, 50PK | AB9KLD 2DNW6

APPROVED VENDOR WAS404#4 platt bricka 18-8 rostfritt stål passar 4 tum, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB9KLD Modell: WAS404#4Korsreferens: 2DNW6
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
81SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
FinishEnkel
Passar bultstorlekar#4
Inuti Dia.1 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.5 / 16 "
Package Vikt0.2
Rockwell HårdhetB70
Tjocklek0.025 till 0.04 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0158
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktRockwell HårdhetTjocklekTjocktoleransTypPris
GODKÄND LEVERANTÖR WAS40414 Flat Bricka 18-8 rostfritt stål Passar 1/4 tum - paket med 25 | AB9KLJ 2DNX2 VAR 404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 till 0.08 "-Standard120SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR WAS404#4 platt bricka 18-8 rostfritt stål passar 4 tum, 50PK
81SEK /packa