HALDEX BARNES Hydrauliska kugghjulspumpar


Filter
Skyddsmaterial: Gjutjärn , Design: Tryckbalanserad, med 90 procent total effektivitet och låg ljudnivå , Kör: Direkt , Bostad: Aluminium , Indata RPM: 3600 , Axel Dia.: 1 / 2 " , Skaftlängd: 1.5 " , Typ: Två Stage
StilModellBreddFörskjutningGPM @ 1000 PSIGPM @ 2000 PSILängdMax. VarvtalMonteringRotationPris (ex moms)
A
1002509
--3.83.62---medurs4 617 SEK
A
1002508
--2.82.72---medurs3 708 SEK
A
1003754
--2.82.6---medurs4 361 SEK
B
1800288
3.62 "0.37 Cu. I / Rev.---4000SAE A 2-bultR3 961 SEK
B
1800289
3.74 "0.49 Cu. I / Rev.---4000SAE A 2-bultR3 906 SEK
B
1800290
3.91 "0.67 Cu. I / Rev.---3600SAE A 2-bultR4 152 SEK
B
1800291
4.09 "0.85 Cu. I / Rev.---3300SAE A 2-bultR4 059 SEK
B
1800292
4.2 "0.98 Cu. I / Rev.---3000SAE A 2-bultR4 418 SEK
B
1800293
4.38 "1.16 Cu. I / Rev.---3000SAE A 2-bultR4 534 SEK
B
1802741
4.64 "1.4 Cu. I / Rev.---2500SAE A 2-bultR4 278 SEK
B
1802742
4.88 "1.6 Cu. I / Rev.---2400SAE A 2-bultR4 678 SEK
B
1850225
4.92 "0.305 Cu. I / Rev.--3.36 "4000SAE AA 2 bultHöger5 441 SEK
B
1850226
4.92 "0.427 Cu. I / Rev.--3.63 "3450SAE AA 2 bultHöger5 528 SEK
B
1850224
4.92 "0.244 Cu. I / Rev.--3.25 "4000SAE AA 2 bultHöger5 199 SEK
B
1850227
4.92 "0.610 Cu. I / Rev.--3.93 "2800SAE AA 2 bultHöger6 087 SEK
B
1850223
4.92 "0.214 Cu. I / Rev.--3.22 "4000SAE AA 2 bultHöger5 267 SEK
B
1850222
4.92 "0.183 Cu. I / Rev.--3.22 "4000SAE AA 2 bultHöger5 180 SEK

Hydrauliska kugghjulspumpar

Haldex Barnes hydrauliska kugghjulspumpar är designade för att ge ett kontinuerligt och icke-pulserande flöde av hydraulvätska och är idealiska för att pumpa ut oljor, färger, hartser och högviskösa vätskor. Dessa kugghjulspumpar i aluminium har rotation medurs med en maxhastighet på 4000 RPM, som kan förskjuta vätskor med 1.6 cu& tum/varv. Utgångsportarna kan ge flödeshastigheter upp till 9.8 GPM vid 3600 RPM. Haldex Barnes hydrauliska kugghjulspumpar har en tryckbalanserad design som ökar den totala effektiviteten och minskar ljudnivån. Välj från ett brett utbud av dessa pumpar, tillgängliga i SAE AA 2 bult och SAE A 2 bult monteringsstilar på Raptor Supplies, auktoriserad återförsäljare av Haldex Barnes.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?