Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR WAS40401 Flat Washer 18-8 Stainless Steel Fits 1 In | AB9KLR 2DNX9

APPROVED VENDOR WAS40401 Platt bricka 18-8 rostfritt stål passar 1 in

Finns i lager
Artikel: AB9KLR Modell: WAS40401Korsreferens: 2DNX9
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
110SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
FinishEnkel
Passar bultstorlekar1"
Inuti Dia.1-1 / 16 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.2"
Package Vikt0.1
Rockwell HårdhetB70
Tjocklek0.108 till 0.16 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktRockwell HårdhetTjocklekTjocktoleransTypPris
GODKÄND LEVERANTÖR WAS40414 Flat Bricka 18-8 rostfritt stål Passar 1/4 tum - paket med 25 | AB9KLJ 2DNX2 VAR 404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 till 0.08 "-Standard120SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR WAS40401 Platt bricka 18-8 rostfritt stål passar 1 in
110SEK /enhet