Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR WAS40512 Flat Washer 316 Stainless Steel Fits 1/2 Inch, 5PK | AB9KMC 2DNZ1

APPROVED VENDOR WAS40512 Platt bricka 316 rostfritt stål Passar 1/2 tum, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB9KMC Modell: WAS40512Korsreferens: 2DNZ1
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
124SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
FinishEnkel
Passar bultstorlekar1 / 2 "
Inuti Dia.17 / 32 "
Material316 Stainless Steel
Utanför Dia.1 1 / 16 "
Package Vikt0.03
Rockwell HårdhetB70
Tjocklek0.074 till 0.121 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktRockwell HårdhetTjocklekTjocktoleransTypPris
GODKÄND LEVERANTÖR WAS40501 Flat Bricka 316 Rostfritt Stål Passar 1 In | AB9KMF 2DNZ4 VAR 405011"1-1 / 16 "2"0.1B700.108 till 0.16 "-Standard162SEK
GODKÄND LEVERANTÖR WAS50534 Flat Bricka 316 Rostfritt Stål Passar 3/4 In | AB9KNA 2DPC6 VAR 505343 / 4 "13 / 16 "2"0.2B700.122 till 0.177 "-Standard152SEK
GODKÄND LEVERANTÖR WAS50578 Flat Bricka 316 Rostfritt Stål Passar 7/8 In | AB9KNB 2DPC7 VAR 505787 / 8 "15 / 16 "2.25 "0.02B700.136 till 0.192 "-Standard297SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR WAS40512 Platt bricka 316 rostfritt stål Passar 1/2 tum, 5PK
124SEK /packa