VESTIL PAIL-serien Plasthinkar med lock


Filter
Basdia .: 10 5 / 16 " , Diameter: 10.31 " , Handtagsmaterial: Plast , Vätsketät / Dammtät: Ja , Material: Polyeten med hög täthet , Max. Vätsketemperatur: 190 Deg. F , Form: Rundade , Spillsäkert: Ja , Typ: hink , Vattentät: Ja, men högt tryck eller hög värme kan skada packningen
StilModellKapacitetBreddHöjdHink stilFärgMax. VätsketemperaturPris (ex moms)
A
PAIL-SCR-35-W
3.5 gal.12.62 "12.19 "SkruvtoppWhite-415 SEK
B
PAIL-SCR-5-W
5 gal.12.62 "16.06 "SkruvtoppWhite-540 SEK
C
PAIL-SCR-65-W
6.5 gal.12.62 "19.44 "SkruvtoppWhite-572 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?