Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR WAS50412 Flat Bricka 18-8 rostfritt stål Passar 1/2 tum, 25PK | AB9KMM 2DPA1

APPROVED VENDOR WAS50412 Platt bricka 18-8 rostfritt stål Passar 1/2 tum, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB9KMM Modell: WAS50412Korsreferens: 2DPA1

Få det Maj 16, Torsdag
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
978SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
FinishEnkel
Passar bultstorlekar1 / 2 "
Inuti Dia.9 / 16 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.1.375 "
Package Vikt0.2
Rockwell HårdhetB70
Tjocklek0.097 till 0.121 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3735
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktRockwell HårdhetTjocklekTjocktoleransTypPris
GODKÄND LEVERANTÖR WAS40414 Flat Bricka 18-8 rostfritt stål Passar 1/4 tum - paket med 25 | AB9KLJ 2DNX2 VAR 404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 till 0.08 "-Standard120SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR WAS50412 Platt bricka 18-8 rostfritt stål Passar 1/2 tum, 25PK
978SEK /packa