MOON AMERICAN Hydrant- och slangställventiler


Filter
Handtag Material: Aluminium , Max. Temp.: 70 grader F
StilModellStammtypBody MaterialförbindelseÖverst på handtaget till inloppscentretInlopp till utloppslängdArtikelMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A
734-2521
Icke-stigandeMässingFNST x MNST8"5"Slangportventil175 psi2.5 "5 509 SEK
B
734-2524
Icke stigandeAluminiumKvinnlig NH12 "5"Slangportventil175 psi2.5 "8 381 SEK
C
170-1521
StigandeMässingFNPT x MNH7"4.5 "Vinkelslangventil300 psi1.5 "2 139 SEK
D
171-2561
StigandeMässingFNPT x FNPT8"5"Vinkelslangventil300 psi2.5 "3 379 SEK
C
170-2521
StigandeMässingFNPT x MNH8"5"Vinkelslangventil300 psi2.5 "3 914 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?