LINCOLN ELECTRIC MIG-svetsare


Filter
hz: 60 , Fas: 1
StilModellDuty CycleInspänningÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddTrådstorlekPris (ex moms)
A
K3520-1
------71 302 SEK
B
K2697-1
20%120 VAC17.875 "13.75 "10.125 "0.025 "till 0.030"13 138 SEK
C
K3068-1
40%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"77 567 SEK
C
K3068-2
40%230/460/575 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"79 371 SEK
C
K3069-1
40%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"115 457 SEK

MIG-svetsare

Power MIG-seriens svetsare från Lincoln Electric är designade för MIG- och flusskärnasvetsapplikationer. Dessa svetsare har Diamond Core-teknologi som ger en utmärkt bågverkan utanför position och lågt sprut vid en given trådmatningshastighet i arbetsstycken av stål, rostfritt stål och aluminium. De kommer med patenterade delade trådledare som erbjuder en optimal trådinriktningsfunktion och en mässing-till-mässing pistolanslutning för att underlätta kritisk ledningsförmåga. Dessa enheter är dessutom utrustade med en stor drivmotor med stängd design som förbättrar vridmomentet och säkerställer en problemfri prestanda. Kabelhanteringssystemet och den toppmonterade förbrukningsbrickan hos dessa svetsare hjälper till att hålla ordning på arbetsstationen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?