GODKÄND LEVERANTÖR WFTSSS000 Tumskruv räfflad 4-40X5/16 L, 5PK | AB3AKW 1RA49

APPROVED VENDOR WFTSSS000 tumskruv räfflad 4-40X5/16 L, 5PK

Artikel: AB3AKW Modell: WFTSSS000Korsreferens: 1RA49

Få det Maj 20, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTumskruv
Klass2A
Finishpassive
Huvud Dia.19 / 64 "
Huvudhöjd1 / 8 "
Head Tjocklek0.125 "
Head Typräfflade
Huvudets bredd1 / 8 "
Längd5 / 16 "
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetB85 till B95
Axeldia.15 / 64 "
Axellängd1 / 8 "
System för mätningInch
Draghållfasthet80,000
Tråd storlek4-40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishHuvud Dia.HuvudhöjdHead TjocklekHead TypHuvudets breddArtikelLängdPris
GODKÄND LEVERANTÖR PTS1500-SL Tumskruv räfflad 10-24x1 1/2 Pk5 | AB2ZHM 1PY79 PTS1500-SLpassive5 / 8 "3 / 16 "0.187 "räfflade3 / 16 "Tumskruv1.5 "861SEK
GODKÄND LEVERANTÖR PTS2000-SL Tumskruv räfflad 10-24x2 L Pk5 | AB2ZHP 1PY81 PTS2000-SLpassive7 / 16 "3 / 16 "0.187 "räfflade3 / 16 "Tumskruv2"948SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 4047-1500-SL Tumskruv räfflad 10-32x1 1/2 Pk5 | AB3AJG 1RA13 4047-1500-SLpassive3 / 4 "3 / 16 "0.187 "räfflade3 / 16 "Tumskruv1.5 "901SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR WFTSSS000 tumskruv räfflad 4-40X5/16 L, 5PK