Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR WSI03701500-001P Thumb Screw Wing 3/8-16 1-1/2 Length | AD7KVX 4EZR3

APPROVED VENDOR WSI03701500-001P Tumskruvvinge 3/8-16 1-1/2" Längd

Finns i lager
Artikel: AD7KVX Modell: WSI03701500-001PKorsreferens: 4EZR3
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
34SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTumskruv
FinishZink-pläterad
Huvudhöjd0.65 till 0.79 "
HuvudmaterialJärn, zink
Head TypVinge
Huvudets bredd1.31 till 1.44 "
Längd1.5 "
MaterialStrykjärn
Rockwell HårdhetBrinell Min 137
Axeldia.0.64 till 0.70 "
Tråd storlek3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318158085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR WSI03701500-001P Tumskruvvinge 3/8-16 1-1/2" Längd
34SEK /enhet