Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-004 Clevis Pin Standard Zinc 0.187 X 7/8 Inch, 25PK | AA8ZPF 1BAP9

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-004 sprintstift standardzink 0.187 X 7/8 tum, 25PK

Finns i lager
Artikel: AA8ZPF Modell: WWG-CLPZ-004Korsreferens: 1BAP9

Få det Maj 7, Tisdag
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
100SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Pin
Finishzink
Längd7 / 8 "
MaterialStål
Total längd7 / 8 "
Pin Dia.3 / 16 "
TypStandard
Användbar längd47 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-004 sprintstift standardzink 0.187 X 7/8 tum, 25PK
100SEK /packa