Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR WWG-WKC-00G Woodruff Key 3/8X1 1/2 Inch Sae G, 10PK | AA8WYX 1AMV1

APPROVED VENDOR WWG-WKC-00G Woodruff Key 3/8X1 1/2 tum Sae G, 10PK

Finns i lager
Artikel: AA8WYX Modell: WWG-WKC-00GKorsreferens: 1AMV1
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
261SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWoodruff nyckel
FinishEnkel
Höjd0.625 "
Nyckelstorlek3/8 x 1-1/2"
Längd1.5 "
Längdtolerans+0.000 till -0.010 "
MaterialC-1035 stål
Rockwell HårdhetB90
SAE-nummerG
Draghållfasthet72,000 PSI
TypHalf Moon

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-WKC-00G Woodruff Key 3/8X1 1/2 tum Sae G, 10PK
261SEK /packa