Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR WWG751010305 Keystock Oversized 12 Inch Length 10 x 10mm | AE6YGB 5VY46

APPROVED VENDOR WWG751010305 Keystock Oversized 12 tum Längd 10 x 10 mm

Finns i lager
Artikel: AE6YGB Modell: WWG751010305Korsreferens: 5VY46

Få det Maj 7, Tisdag
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
826SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNyckel lager
FinishEnkel
Längd12 "
Längdtolerans-0.005mm
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetB80
Storlek10 x 10mm
Draghållfasthet35,000 psi
Tjocktolerans+ 0.09mm
Typöverdimensionerad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod7222200000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR WWG751010305 Keystock Oversized 12 tum Längd 10 x 10 mm
826SEK /enhet