QUANTUM STORAGE SYSTEMS Hylla för stål


Quantum Storage Systems stålhyllor är perfekta för lagerhantering och saluföring av små till medelstora föremål i garage, apotek och redskapsbodar.

Filter
Bins höjd: 4.625 " , Facktyp: Euro-låda , Fackbredd: 8.375 " , Kapacitet per hylla: 400 lb. , Avsluta: Pulverlack , Lastkapacitet: 5200 lb. , Material: Stål , Antal hyllor: 13 , Totala höjden: 75 " , Total bredd: 36 " , Hyllbredd: 36 " , Totalt antal papperskorgar: 48
StilModellFack för färgFackdjupFärgÖvergripande djupHylldjupPris (ex moms)
A
CL1875-606BL
Blå17.625 "Blå18 "18 "21 331 SEK
A
CL1275-701BL
Blå11.625 "Blå12 "12 "15 918 SEK
B
CL1275-701GY
Grå11.625 "Grå12 "12 "15 918 SEK
B
CL1875-606GY
Grå17.625 "Grå18 "18 "21 331 SEK
C
CL1875-606RD
Red17.625 "Red18 "18 "21 331 SEK
D
CL1875-606YL
Gul17.625 "Gul18 "18 "21 331 SEK

Hylla för stål

Quantum Storage Systems stålhyllor är idealiska för lagerstyrning och försäljning av små till medelstora varor i garage, apotek och verktygshus. De är utrustade med polystyrenlådor för en vattentät och kemikaliebeständig förvaringslösning. Dessa lådor kommer vidare med ett 3/4-tums draghandtag för enkel grepp, en bakre avsats för spillfri användning och flera avdelningsspår för anpassad förvaring. Välj bland ett brett utbud av dessa hyllor i röda, gula, blåa och gråa färgvarianter.
Vi erbjuder också utbyte lådkorgar (QED606 / 701-serien) kompatibel med varumärkets hyllenheter för effektiv förvaring.

Funktioner

  • Quantum Storage Systems hyllor har slutna hyllor för att ge en dammfri miljö för lagrade delar.
  • De har skjutlådor i polystyren för förvaring som är vattentäta och kemikaliebeständiga.
  • Dessa enheters lådor kommer med ett 3/4-tums draghandtag för enkelt grepp.
  • De har en bakkant för spillfri användning.
  • Dessa hyllor har flera avdelare för skräddarsydd förvaring.

Kompatibla tillbehör

  • Quantum Storage Systems Lådkorg: Den här ersättningslådan är gjord av kraftig polystyren för att hantera tung utrustning.

Vanliga frågor

Vad är lastkapaciteten för dessa hyllenheter?

400 lb per hylla.

Vad är en Euro glidlåda?

Det är en låda som kan flyttas in och ut på en enkelskena epoxibelagd undermonterad skjut.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?