Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z0041 Ögonbult invändig gänga 3 / 8-16 stål | AB9JTJ 2DLT7

APPROVED VENDOR Z0041 Eye Bolt Invändig Gänga 3/8-16 Stål

Finns i lager
Artikel: AB9JTJ Modell: Z0041Korsreferens: 2DLT7
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
498SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.3 / 8 "
Öga utanför dia.3 / 4 "
Ögonbult typIntern tråd
FinishSvartoxid
Längd från Ream Center3"
MaterialStål
Öppningsstorlek3 / 8 "
Total längd3.375 "
Shank Dia.5 / 8 "
Skaftlängd2 13 / 16 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek3 / 8-16
TypIntern tråd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0041 Eye Bolt Invändig Gänga 3/8-16 Stål
498SEK /enhet