Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z0044 Ögonbult invändig gänga 5 / 8-11 stål | AB9JTM 2DLU1

APPROVED VENDOR Z0044 Eye Bolt Invändig Gänga 5/8-11 Stål

Finns i lager
Artikel: AB9JTM Modell: Z0044Korsreferens: 2DLU1

Få det Maj 22, Onsdag
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
905SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.5 / 8 "
Öga utanför dia.1.25 "
Ögonbult typIntern tråd
FinishSvartoxid
Längd från Ream Center4-1 / 2 "
MaterialStål
Öppningsstorlek5 / 8 "
Total längd5.125 "
Shank Dia.7 / 8 "
Skaftlängd4 1 / 16 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek5 / 8-11
TypIntern tråd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3195
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0044 Eye Bolt Invändig Gänga 5/8-11 Stål
905SEK /enhet