Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z0197 Panelmutter 1/4-40 Hex Mässing Nickel, 25PK | AA9YML 1JLR7

APPROVED VENDOR Z0197 Panelmutter 1/4-40 Hex mässing Nickel, 25PK

Finns i lager
Artikel: AA9YML Modell: Z0197Korsreferens: 1JLR7
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
116SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPanelmutter
GrundmaterialMässing
Dia./ trådstorlek1/4 "-40
Diameter1 / 4 "
FinishNickel
Höjd1 / 16 "
MaterialMässing
Mutter typHexpanelmutter
Rockwell HårdhetB44
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek1 / 4-40
GängtypNS
TypHex
Bredd5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0197 Panelmutter 1/4-40 Hex mässing Nickel, 25PK
116SEK /packa