Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR Z0204 Panelmutter 5/16-32 Hexmässing Nickel, 25PK | AA9YMM 1JLR8

APPROVED VENDOR Z0204 Panelmutter 5/16-32 Hex mässing Nickel, 25PK

Finns i lager
Artikel: AA9YMM Modell: Z0204Korsreferens: 1JLR8
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
145SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPanelmutter
GrundmaterialMässing
Dia./ trådstorlek5/16 "-32
Diameter5 / 16 "
FinishNickel
Höjd7 / 64 "
MaterialMässing
Mutter typHexpanelmutter
Rockwell HårdhetB44
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek5 / 16-32
GängtypNEF
TypHex
Bredd7 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0204 Panelmutter 5/16-32 Hex mässing Nickel, 25PK
145SEK /packa