EATON E48-serien Säkerhetsnyckelförreglingsbrytare


Eaton E48-seriens säkerhetsnyckelspärrbrytare är elektriska strömbrytare utformade för att garantera säkerheten för förare och maskiner genom att kontrollera åtkomsten till riskområden. De inkluderar också en säkerhetsnyckel som är en specialnyckel som styr en säkerhetsförregling.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
E48KL03
-
RFQ
B
E48M1K0A
-
RFQ
C
E48KL01
-
RFQ
D
E48KL02
-
RFQ

Arbetsmekanism

  • Omkopplaren vrids till på-läget efter att nyckeln har satts in i den. Det meddelar maskinens styrsystem att säkerhetsspärren är inkopplad.
  • Styrsystemet låter maskinen köras efter att säkerhetsspärren har aktiverats. Säkerhetsspärren kopplas ur och styrsystemet stänger av maskinen om nyckeln tas ut.
  • Nyckeln får endast tas ut när maskinen är i ett säkert tillstånd, till exempel när den inte är i rörelse eller när det farliga området är avspärrat.

Vanliga frågor

Vad är syftet med nycklar för säkerhetsförregling?

Säkerhetslåsningsknappar används för att förhindra obehörig åtkomst till maskiner och utrustning som potentiellt kan orsaka skada eller personskada. Dessa nycklar används ofta i industri- eller tillverkningsmiljöer där tunga maskiner eller utrustning används.

Vilken typ av elektrisk anslutning erbjuder Eaton E48-seriens säkerhetsnyckelspärrar?

Skruvterminalanslutning.

Vad är kontaktvärdet för dessa förreglingsbrytare?

10A vid 600 VAC.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?