Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z0277 Rutmutter räfflad 5 / 16-18 Stål | AC2EWA 2JHN4

APPROVED VENDOR Z0277 Checkmutter Räfflad 5/16-18 Stål

Finns i lager
Artikel: AC2EWA Modell: Z0277Korsreferens: 2JHN4

Få det Maj 14, Tisdag
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
56SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontrollera muttern
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
FinishSvartoxid
Flänsdia.1 / 2 "
Flänstjocklek1 / 16 "
Huvudhöjd5 / 16 "
Höjd5 / 16 "
MaterialStål
Mutter typKontrollera muttern
Rockwell HårdhetC50-C60
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypRäfflad, rund
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0277 Checkmutter Räfflad 5/16-18 Stål
56SEK /enhet