GREENLEE Kombinationsborr- och knackbitar


Filter
Skärriktning: Höger hand , Avsluta: obestruket , Material: Höghastighetsstål , Skafttyp: 1/4 "Quick Change Hex , Typ: 1/4 "Quick Change Hex
StilModellTotal längdStorlekPris (ex moms)
A
DTAP6-32
2 3 / 50 "6-32189 SEK
A
DTAP8-32
2 3 / 50 "8-32180 SEK
B
DTAP10-24
2 3 / 50 "10-24192 SEK
C
DTAP1 / 4-20
2.25 "1 / 4-20191 SEK
D
DTAP12-24
2.25 "12-24176 SEK
E
DTAP10-32
2.25 "10-32189 SEK
F
DTAP3 / 8-16
3.25 "3 / 8-16198 SEK
G
DTAP5 / 16-18
3.25 "5 / 16-18190 SEK

Kombinationsborr- och knackbitar

Greenlee -borrkronor är idealiska för tappning, borrning och avgradning / försänkning i arbetsstycken för metallbearbetning. De har härdad, höghastighets stålkonstruktion som tål höga skärhastigheter samtidigt som den minimerar skador mot friktion och höga temperaturer upp till 1112 grader F. De har högkvalitativ sexkantskaft som eliminerar spel och säkerställer stark anslutning till borrchuck. Välj från ett brett utbud av dessa borr / kranar, tillgängliga i 2-3 / 50, 2.25 och 3.25 tum längder.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?