A B Body Färg: Silver , Kroppshöjd: 1.5 " , Kroppslängd: 1.5 " , Kroppsmaterial: Återvunnen aluminium , Kroppsstil: Rektangulär , Kroppstjocklek: 11 / 16 " , Kroppsbredd: 1.5 " , Färg: Silver , Kontrollnyckelregistrering krävs: Nej , grön certifiering eller annat erkännande: Tillverkas vid en praktiskt taget noll avfallsavfallsanläggning 98% avfallshantering per UL ECVP 2799 , Nyckeltyp: Lika , Låsmekanism: 6-stifts tumlare , Master Keyed: Ja , Antal pins: 6 , Shackle Dia.: 1 / 4 " , Bygelmaterial: Återvunnen aluminium , Bygeltyp: Öppen , Bygelbredd: 13 / 16 "