Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z0328-188 Ekollonmutter 18-8 Rostfritt stål 3 / 8-16 1 tum diameter | AB4ZVJ 20W361

APPROVED VENDOR Z0328-188 Ekollonmutter 18-8 rostfritt stål 3/8-16 1 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AB4ZVJ Modell: Z0328-188Korsreferens: 20W361
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
386SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEkollonmutter
GrundmaterialRostfritt stål
FärgSilver
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
Grade303
Höjd1 5 / 16 "
Material18-8 rostfritt stål
Mutter typMössa med hög krona
Rockwell HårdhetB85
System för mätningInch
Tråddjup1"
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypHej Crown
Bredd0.551 till 0.562 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)3.05
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0328-188 Ekollonmutter 18-8 rostfritt stål 3/8-16 1 tums diameter
386SEK /enhet