LAMP Vridmoment av rostfritt stål


Filter
Färg: Natural , Hörn: Fyrkant , Avsluta: Polerad , Längd på ramblad: 2.125 " , Hårdvara: Ingår ej , Höjd: 2.125 " , Hål per blad: 3 , Bladtjocklek: 0.087 " , Material: 303/304 Rostfritt stål och stål , Pin Typ: Ej borttagbar , Rörelseomfång: 180 grader
StilModellDörrbladets längdDörrbladets breddRambladets breddLastkapacitetBreddPris (ex moms)
A
HG-ITS35
1 15 / 16 "1 39 / 64 "1 39 / 64 "30.4 lb.1 47 / 64 "572 SEK
A
HG-ITS25
1 15 / 16 "1 39 / 64 "1 39 / 64 "21.7 lb.1 47 / 64 "554 SEK
A
HG-ITM70
1 57 / 64 "1 7 / 32 "1 7 / 32 "60.8 lb.3.156 "938 SEK
A
HG-ITM50
1 57 / 64 "1 7 / 32 "1 7 / 32 "43.4 lb.3.156 "871 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?