Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z0329-ALU Ekollonmutter Aluminium 3 / 8-16 1-1 / 4 tum Diameter | AB4ZXM 20W411

APPROVED VENDOR Z0329-ALU Acorn Mutter Aluminium 3/8-16 1-1/4 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AB4ZXM Modell: Z0329-ALUKorsreferens: 20W411
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
274SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEkollonmutter
GrundmaterialAluminium
FärgSilver
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
FinishNatural
Grade6061
Höjd1 9 / 16 "
MaterialAluminium
Mutter typMössa med hög krona
Rockwell HårdhetB85
System för mätningInch
Tråddjup1.25 "
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypHej Crown
Bredd0.551 till 0.562 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod7616107030
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0329-ALU Acorn Mutter Aluminium 3/8-16 1-1/4 tums diameter
274SEK /enhet