BALDOR MOTOR Kraftiga motorer, trefas, fotmonterade


Filter
Bas: RG , Design: B , Plikt: KONT , Hölje: TEFC , Hz: 60 , Isolering: F , Isoleringsklass: F , Antal polacker: 04 , Fas: 3 , Servicefaktor: 1.15 , Temp.: 180 , Temp. Koda: T3 , Spänning: 460
StilModellStröm utan belastningAmpsNedbrytningsmomentProduktionEffektfaktorRevisionRPMTemp. StigaPris (ex moms)
A
ECP64316TR-4
-85.9-75 HP-D1780-217 544 SEK
A
ECP64314TR-4
-68-60 HP-E1780-191 855 SEK
B
ECP63770TR-4
3.88 Amps9.562.6 LB-FT7.5 HP81M176559 grader C38 230 SEK
B
ECP63774TR-4
4.44 Amps12.280.9 LB-FT10 HP83B176083 deg C44 409 SEK
A
ECP62333TR-4
6.41 Amps17.6171 LB-FT15 HP86N176563 deg C57 350 SEK
A
ECP62334TR-4
7.54 Amps23.1201 LB-FT20 HP86N176578 grader C61 517 SEK
A
ECP64103TR-4
11.9 Amps30.5226 LB-FT25 HP82P178062 grader C79 534 SEK
A
ECP64104TR-4
12.9 Amps35286 LB-FT30 HP87N177070 deg C92 291 SEK
A
ECP64110TR-4
16 Amps46367 LB-FT40 HP85B177062 grader C122 428 SEK
A
ECP64115TR-4
18.3 Amps57446 LB-FT50 HP87P177076 grader C142 089 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?