Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z0333-316 Ekollonmutter 316 rostfritt stål 3 / 8-16 1-1 / 4 tum diameter | AB4ZWZ 20W398

APPROVED VENDOR Z0333-316 Acorn Nut 316 Rostfritt stål 3/8-16 1-1/4 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AB4ZWZ Modell: Z0333-316Korsreferens: 20W398
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
595SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEkollonmutter
GrundmaterialRostfritt stål
FärgSilver
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
FinishNatural
Grade316
Höjd1 9 / 16 "
Material316 Stainless Steel
Mutter typHögkroppsplattad huvudmutter
Rockwell HårdhetB85
System för mätningInch
Tråddjup1.25 "
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypHej Crown Flated Head
Bredd0.551 till 0.562 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0333-316 Acorn Nut 316 Rostfritt stål 3/8-16 1-1/4 tums diameter
595SEK /enhet