Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE Z0336-188EP Ekollonmutter 18-8 Rostfritt stål 1 / 2-13 1-1 / 4 tum diameter | AB4ZWK 20W385

APPROVED VENDOR Z0336-188EP Ekollonmutter 18-8 rostfritt stål 1/2-13 1-1/4 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AB4ZWK Modell: Z0336-188EPKorsreferens: 20W385
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
697SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEkollonmutter
GrundmaterialRostfritt stål
FärgSilver
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
FinishPolerad
Grade303
Höjd1.75 "
Material18-8 rostfritt stål
Mutter typMössa med hög krona
Rockwell HårdhetB85
System för mätningInch
Tråddjup1.25 "
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypHej Crown
Bredd0.736 till 0.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0336-188EP Ekollonmutter 18-8 rostfritt stål 1/2-13 1-1/4 tums diameter
697SEK /enhet