Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR Z0337-188EP Acorn Nut 18-8 Stainless Steel 1/2-13 1-1/2 Inch Diameter | AB4ZWL 20W386

APPROVED VENDOR Z0337-188EP Ekollonmutter 18-8 rostfritt stål 1/2-13 1-1/2 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AB4ZWL Modell: Z0337-188EPKorsreferens: 20W386
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
764SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEkollonmutter
GrundmaterialRostfritt stål
FärgSilver
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
FinishPolerad
Grade303
Höjd2"
Material18-8 rostfritt stål
Mutter typMössa med hög krona
Rockwell HårdhetB85
System för mätningInch
Tråddjup1.5 "
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypHej Crown
Bredd0.736 till 0.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR Z0337-188EP Ekollonmutter 18-8 rostfritt stål 1/2-13 1-1/2 tums diameter
764SEK /enhet